※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日産ネジ
日産ネジの ねじ
日産ネジの いたずら防止ねじ
ヘックスローブ穴付ボルト(ヘックスローブキャップ)(鉄/生地)(パック品)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1パック(3個)
注文コード
42792897
品番
M12×25
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥582
販売価格(税別)
¥
529
バスケットに入れる
材質
鉄
ねじの呼び
M12
長さ(mm)
25
ねじピッチ
1.75
穴の形状
ヘックスローブ穴
表面処理
生地
寸法A(mm)
11.33
寸法t(mm)
(最大)5.3/(最小)4.9
寸法r(mm)
(最小)0.6
寸法b(mm)
36
寸法K(mm)
12
寸法V(mm)
(最大)1.2
ドライブサイズ
T55
寸法ds(Φmm)
12
寸法dk(Φmm)
18
寸法da(Φmm)
(最大)13.7