M4×6 ヘックスローブ穴付皿ボルト(ヘックスローブ皿キャップ) 新JIS(SCM435/黒色酸化皮膜)(パック品) 日産ネジ 42792933

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M4×6 ヘックスローブ穴付皿ボルト(ヘックスローブ皿キャップ) 新JIS(SCM435/黒色酸化皮膜)(パック品) 日産ネジ 42792933
M4×6 ヘックスローブ穴付皿ボルト(ヘックスローブ皿キャップ) 新JIS(SCM435/黒色酸化皮膜)(パック品) 日産ネジ 42792933

ヘックスローブ穴付皿ボルト(ヘックスローブ皿キャップ) 新JIS(SCM435/黒色酸化皮膜)(パック品)

(7件のレビュー)
取扱い終了
内容量1パック(12個)
ねじの呼びM4
長さ(mm)6
ねじピッチ0.7
内容量1パック(12個)注文コード42792933品番M4×6
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
材質SCM435ねじの呼びM4頭部形状長さ(mm)6ねじピッチ0.7穴の形状ヘックスローブ穴表面処理黒色酸化皮膜寸法A(mm)3.94寸法r(mm)(最小)0.2寸法I(mm)(最小)1.05寸法K(mm)(最大)2.48ドライブサイズT20寸法dk(Φmm)(最大)8.96/(最小)7.53寸法ds(mm)(最大)4.00/(最小)3.82
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41454621
2021-09-30
用途: 車の部品盗難防止の部品取付に使用
自動車・二輪車・自転車関連業

自動車の部品盗難防止対策として使用しました。余り使用しない工具でしたら多少の時間稼ぎにも、更に六角レンチよりトルクをかけても潰れ難いのも有難いです

対象商品 : 41454612
2020-02-01
用途: 機械の締め付け
建設業・工事業

日産ネジ社は日本での生産商品とお聞きしましたので
安心して使わせて頂いてます

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

対象商品 : 41454551
2019-08-05
用途: バイクマスターシリンダ、キャップのネジとして
わたなべ歯科医院

国産のバイクのブレーキマスターシリンダのキャップはプラスネジが使用されておりますが、なめやすいことが有りますので、このネジに交換させて頂きました。見る人が見れば、違いがわかり、いたずら防止にもなっていい感じです。ちょっとしたカスタム気分でいいです。

1が参考にしています
対象商品 : 41454506
2018-04-05
用途: 電気用品安全法の規定に必要な箇所に使用する。
電気・ガス・熱供給・水道業

ヘックスローブ穴付皿ボルトで黒染め品があったことは有難い。

2が参考にしています
対象商品 : 41454603
2017-11-08
用途: ちょっとしたドレスアップ
MAR SURFBOARDS

プラスのネジで組まれた工具類はメンテ時に頭を痛めてしまうこともあり、都度トルクスに変えています。見た目も良くなるので気に入っています。黒染めは艶のないタイプで精度も問題ないです。

対象商品 : 42792967
2017-05-17
用途: 自動車のステアリング固定
製造業

カーショップで購入したボルトに錆が出始めたので交換用に。
黒いステアリングに黒いボルトなので、目立たないので、ヘックスローブとは気づかれにくいです。

対象商品 : 42793055
2014-05-14
用途: 日産マニアルトランスミッションのセンタープレート固定用
T-Engineering株式会社建設業・工事業

分解、組み立て時に使用。まったく問題無く使用出来ました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3168:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする