※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日産ネジ
日産ネジの ねじ
日産ネジの いたずら防止ねじ
TRXローヘッドCAP(ステンレス)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全22種類を一覧で見る
内容量
1パック(3個)
注文コード
42793082
品番
M3×8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
材質
ステンレス
ねじの呼び
M3
頭部形状
ローヘッド
長さ(mm)
8
ねじピッチ
0.5
寸法t(mm)
(最大)1.27
寸法d2(mm)
(最大)5.5
寸法K(mm)
(最大)2.4
ドライブサイズ
10
RoHS指令(10物質対応)
対応