※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日産ネジ
日産ネジの ねじ
日産ネジの いたずら防止ねじ
TRXローヘッドCAP(ステンレス)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全22種類を一覧で見る
内容量
1パック(2個)
注文コード
42793213
品番
M5×10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
材質
ステンレス
ねじの呼び
M5
頭部形状
ローヘッド
長さ(mm)
10
ねじピッチ
0.8
寸法t(mm)
(最大)1.91
寸法d2(mm)
(最大)8.5
寸法K(mm)
(最大)3.65
ドライブサイズ
25
RoHS指令(10物質対応)
対応