※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日産ネジ
日産ネジの ねじ
日産ネジの いたずら防止ねじ
TRXローヘッドCAP(ステンレス)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全22種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42793283
品番
M6×25
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥329
販売価格(税別)
¥
299
バスケットに入れる
材質
ステンレス
ねじの呼び
M6
頭部形状
ローヘッド
長さ(mm)
25
ねじピッチ
1
寸法t(mm)
(最大)2.29
寸法d2(mm)
(最大)10
寸法K(mm)
(最大)4.4
ドライブサイズ
30
RoHS指令(10物質対応)
対応