※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M3×15 WAソケットSPタイプ(鉄/3価ブラック) 日産ネジ 42793353 M3×15 WAソケットSPタイプ(鉄/3価ブラック) 日産ネジ 42793353

WAソケットSPタイプ(鉄/3価ブラック)

(2件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(10個) 注文コード 42793353 品番 M3×15
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥615
販売価格(税別)
559
ねじの呼びM3 ねじピッチ0.5 長さ(mm)15 材質 寸法t(mm)(最大)1.3 寸法S(mm)(呼び)2.5 表面処理3価ブラック 寸法D1(Φmm)(ばね座金最大)5.5、(平座金)7 寸法K(mm)3 寸法dk(Φmm)5.5

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42793536
2019-02-11
用途:
農機の部品として

緩みが少なくなりました。また分解時ワッシャーを紛失しないで済むので助かります。

対象商品:
41479234
2018-02-19
用途:
狭所での組付け用
建設業・工事業

ワッシャ組込品は店頭などにはなく、少量からでも購入できるので助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3986:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする