※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日産ネジ
日産ネジの ねじ
日産ネジの 座金組込ねじ
日産ネジの 座金組込 六角穴付ボタンボルト
WAボタン - GSPタイプ(鉄/3価ホワイト)(パック品)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1パック(7個)
注文コード
42796485
品番
M4×8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥582
販売価格(税別)
¥
529
バスケットに入れる
寸法T(mm)
(ギザロック最小)1
(平座金)0.8
ねじの呼び
M4
ねじピッチ
0.7
長さ(mm)
8
材質
鉄
寸法t(mm)
(最小)1.3
寸法S(mm)
2.5
表面処理
3価ホワイト
寸法D1(Φmm)
9
寸法D1(mm)
7
頭部形状
ボタン
寸法b(mm)
(最小)1.4
寸法K(mm)
2.2
自由高(mm)
(圧縮後)1.7
寸法dk(Φmm)
7.6
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。