曜日別特売
M8×15 WAボタン - GSPタイプ(鉄/クロメート)(パック品) 日産ネジ 42796625

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M8×15 WAボタン - GSPタイプ(鉄/クロメート)(パック品) 日産ネジ 42796625
M8×15 WAボタン - GSPタイプ(鉄/クロメート)(パック品) 日産ネジ 42796625

WAボタン - GSPタイプ(鉄/クロメート)(パック品)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1パック(3個)注文コード42796625品番M8×15
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
寸法T(mm)
(ギザロック最小)2
(平座金)1.6
ねじの呼びM8ねじピッチ1.25長さ(mm)15材質寸法t(mm)(最小)2.6寸法S(mm)5表面処理クロメート寸法D1(Φmm)17寸法D1(mm)14.5寸法b(mm)(最小)3.2寸法K(mm)4.4自由高(mm)(圧縮後)3.35寸法dk(Φmm)14
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
75:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする