※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日産ネジ
日産ネジの ねじ
日産ネジの 座金組込ねじ
日産ネジの 座金組込 六角穴付ボタンボルト
WAボタン - GSPタイプ(鉄/生地)(パック品)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1パック(6個)
注文コード
42796677
品番
M5×20
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥582
販売価格(税別)
¥
529
バスケットに入れる
寸法T(mm)
(ギザロック最小)1.3
(平座金)1
ねじの呼び
M5
ねじピッチ
0.8
長さ(mm)
20
材質
鉄
寸法t(mm)
(最小)1.56
寸法S(mm)
3
表面処理
生地
寸法D1(Φmm)
10
寸法D1(mm)
8.5
頭部形状
ボタン
寸法b(mm)
(最小)1.7
寸法K(mm)
2.75
自由高(mm)
(圧縮後)2.2
寸法dk(Φmm)
9.5