※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M4×8 WAボタン - GSタイプ(鉄/生地)(パック品) 日産ネジ 42796817 M4×8 WAボタン - GSタイプ(鉄/生地)(パック品) 日産ネジ 42796817

WAボタン - GSタイプ(鉄/生地)(パック品)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(11個) 注文コード 42796817 品番 M4×8
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥582
販売価格(税別)
529
ねじの呼びM4 ねじピッチ0.7 長さ(mm)8 材質 寸法t(mm)(最小)1.3 寸法S(mm)2.5 表面処理生地 寸法D1(mm)7 寸法T(mm)(最小)1 頭部形状ボタン 寸法b(mm)(最小)1.4 寸法K(mm)2.2 自由高(mm)(圧縮後)1.7 寸法dk(Φmm)7.6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2483:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする