※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M6×8 フランジソケット(鉄/三価ブラック) 日産ネジ 42798506 M6×8 フランジソケット(鉄/三価ブラック) 日産ネジ 42798506

フランジソケット(鉄/三価ブラック)

(9件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(6個) 注文コード 42798506 品番 M6×8
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥626
販売価格(税別)
569
ねじの呼びM6 材質SCM435 長さ(mm)8 ねじピッチ1 種別全ねじ 寸法F(mm)(最小)10.7 寸法S(mm)5 表面処理三価ブラック 寸法e(mm)(最小)5.723 寸法C(mm)(最小)1.6 寸法W(mm)(最大)12.5 頭部形状六角穴付き(フランジ付き) 寸法K(mm)6 寸法dk(mm)10 ねじ長さb(mm)8 ねじ山種類メートル並目

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41485141
2026-02-20
用途:
バイクのボルトをステンレスから本品に交換

電蝕の恐れがあるステンレスからスチールの本品に交換した。
フランジ付き黒色メッキで主張せず、とても良い。
細目ネジも加えて頂けると助かります。

2025-10-14
用途:
軽バンに自転車を載せるステーを取り付け用
製造業

近くのホームセンターにフランジ付きネジが無くモノタロウで、ネジ長さ・三価ブラックと希望の物があり購入しました。納期も早く大変助かりました。

対象商品:
42798585
2023-11-10
用途:
ハーレー で使用

振動でナットが緩むので、インチからミリに変更出来る箇所は変更して緩み知らずで大満足

対象商品:
41485062
2022-08-16
用途:
バイクのメンテナンス
製造業

黒塗装品が必要だったので、見つかりよかったです。
このタイプのネジの取り扱いは少ないので、助かります。

対象商品:
41484886
2019-12-21
用途:
ラジコン製作
建設業・工事業

ネジ専門店でも手に入らない種類とサイズで、素早く入手できて助かります。また購入します。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

対象商品:
42798524
2018-03-22
用途:
マフラー取りつけに使用
タル工房 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

長さ良し。フランジタイプなのでワッシャーの紛失がなくなり
とても便利に作業できました。

対象商品:
42798542
2018-11-26
用途:
バイク部品取り付け

マフラー取り付けに使用、三価ブラックの耐錆性は経過を見る必要あり。

1人が参考にしています
対象商品:
41484983
2017-12-24
用途:
アクションカメラのマウント用に

ホームセンターでは売ってないようなネジがあるので助かります。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする