※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M4×12 フランジソケット (SCM435/三価ホワイト)(パック品) 日産ネジ 42798655 M4×12 フランジソケット (SCM435/三価ホワイト)(パック品) 日産ネジ 42798655

フランジソケット (SCM435/三価ホワイト)(パック品)

(10件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(8個) 注文コード 42798655 品番 M4×12
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥582
販売価格(税別)
529
ねじの呼びM4 材質SCM435 長さ(mm)12 ねじピッチ0.7 種別全ねじ 寸法F(mm)(最小)7.5 寸法S(mm)3 表面処理三価ホワイト 寸法e(mm)(最小)3.443 寸法C(mm)(最小)8 寸法W(mm)(最大)9 頭部形状六角穴付き(フランジ付き) 寸法K(mm)4 寸法dk(mm)7 ねじ長さb(mm)12 ねじ山種類メートル並目
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-17
用途:
自動車整備
M's AUTO WORKS 様

信頼できるメーカーなので安心です。
SCM435でメッキの物が少ないので重宝してます。

対象商品:
41485236
2024-06-14
用途:
刈払機エンジンカバー止
サービス業

本当は首の部分がツルツルの物が欲しかったけど、この手の六角ボルトはみんな首部にギザギザが入っていたので、渋々購入したけどカバー止としての役目はしっかりと果たしているので、良しとしました。

対象商品:
41485342
2023-09-21
用途:
ブレーキキャリパーの取り付け
自動車・二輪車・自転車関連業

SCM435という事で選びました。
軽くはないしカッコが良いわけではないですがしっかりと剛性感が出ました

対象商品:
41485281
2021-08-21
用途:
車高調アッパーマウントのボルトなど

自動車の車高調アッパーマウントを固定するボルトとして使用。
ボルト強度や防錆性なども高く安心して使用できます。

対象商品:
42798761
2020-04-22
用途:
キャブレターの整備
農・林・水産業

固着して完全に舐めてしまった+ビスをネジザウルスで何とか外した後、このボルトに交換。ボルト頭部分の高さも大したことないので無事交換できました。

対象商品:
41485297
2020-01-12
用途:
機械メンテナンス
その他業種

いちいちバネ座金を入れなくても、外れない状態を管理できるため、嬉しいネジです。六角穴付きの一歩進化型で、小口で入手できるのは、モノタロウさまの、おかげです。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

対象商品:
42798856
2018-12-21
用途:
機械のメンテナンス
サービス業

普通に使えます。サイズ、材質、表面仕上げ、数量のバリエーションを更に豊富にしてください。

対象商品:
42798813
2019-06-28
用途:
バイクに

少し心配していましたが、ホームセンターよりは作りがよかった。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする