M6×14 フランジソケット (SCM435/三価ホワイト)(パック品) 日産ネジ 42798761

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M6×14 フランジソケット (SCM435/三価ホワイト)(パック品) 日産ネジ 42798761
M6×14 フランジソケット (SCM435/三価ホワイト)(パック品) 日産ネジ 42798761

フランジソケット (SCM435/三価ホワイト)(パック品)

(10件のレビュー)
取扱い終了
内容量1パック(6個)
ねじの呼びM6
長さ(mm)14
ねじピッチ1
内容量1パック(6個)注文コード42798761品番M6×14
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
ねじの呼びM6材質SCM435長さ(mm)14ねじピッチ1種別全ねじ寸法F(mm)(最小)10.7寸法S(mm)5表面処理三価ホワイト寸法e(mm)(最小)5.723寸法C(mm)(最小)1.6寸法W(mm)(最大)12.5頭部形状六角穴付き(フランジ付き)寸法K(mm)6寸法dk(mm)10ねじ長さb(mm)14ねじ山種類メートル並目
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-17
用途: 自動車整備
M's AUTO WORKS

信頼できるメーカーなので安心です。
SCM435でメッキの物が少ないので重宝してます。

対象商品 : 41485236
2024-06-14
用途: 刈払機エンジンカバー止
サービス業

本当は首の部分がツルツルの物が欲しかったけど、この手の六角ボルトはみんな首部にギザギザが入っていたので、渋々購入したけどカバー止としての役目はしっかりと果たしているので、良しとしました。

対象商品 : 41485342
2023-09-21
用途: ブレーキキャリパーの取り付け
自動車・二輪車・自転車関連業

SCM435という事で選びました。
軽くはないしカッコが良いわけではないですがしっかりと剛性感が出ました

対象商品 : 41485281
2021-08-21
用途: 車高調アッパーマウントのボルトなど

自動車の車高調アッパーマウントを固定するボルトとして使用。
ボルト強度や防錆性なども高く安心して使用できます。

対象商品 : 42798761
2020-04-22
用途: キャブレターの整備
農・林・水産業

固着して完全に舐めてしまった+ビスをネジザウルスで何とか外した後、このボルトに交換。ボルト頭部分の高さも大したことないので無事交換できました。

対象商品 : 41485297
2020-01-12
用途: 機械メンテナンス
その他業種

いちいちバネ座金を入れなくても、外れない状態を管理できるため、嬉しいネジです。六角穴付きの一歩進化型で、小口で入手できるのは、モノタロウさまの、おかげです。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

対象商品 : 42798856
2018-12-21
用途: 機械のメンテナンス
サービス業

普通に使えます。サイズ、材質、表面仕上げ、数量のバリエーションを更に豊富にしてください。

対象商品 : 42798813
2019-06-28
用途: バイクに

少し心配していましたが、ホームセンターよりは作りがよかった。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする