※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M3×8 フランジソケット(鉄/ニッケル)(パック品) 日産ネジ 42799041 M3×8 フランジソケット(鉄/ニッケル)(パック品) 日産ネジ 42799041

フランジソケット(鉄/ニッケル)(パック品)

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1パック(8個) ねじの呼びM3 注文コード42799041 品番M3×8
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はねじの呼び・内容量など22種類から選べます 他の種類を見る
ねじの呼びM3 材質 長さ(mm)8 ねじピッチ0.5 種別全ねじ 寸法F(mm)(最小)6.3 寸法S(mm)2.5 表面処理ニッケル 寸法e(mm)(最小)2.873 寸法C(mm)(最小)0.6 寸法W(mm)(最大)7.5 頭部形状六角穴付き(フランジ付き) 寸法K(mm)3 寸法dk(mm)5.5 ねじ長さb(mm)12 ねじ山種類メートル並目

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41485613
2021-04-25
用途:
キャリパー固定に

問い合わせた所SCM435強度区分10.9とのことで安心してキャリパーブラケットに使えました。ニッケルメッキはキレイでフランジソケットとしては貴重なので助かりました

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする