※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日産ネジ
日産ネジの ねじ
日産ネジの いたずら防止ねじ
極薄NSローヘッド(ステンレス/ブラック)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1パック(2個)
注文コード
42800651
品番
M3×6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥615
販売価格(税別)
¥
559
バスケットに入れる
材質
ステンレス
ねじの呼び
M3
頭部形状
極薄ローヘッド
長さ(mm)
6
ねじピッチ
0.5
表面処理
ブラック
寸法t(mm)
(最小)1.2
寸法S(mm)
1.5
寸法K(mm)
1.3
寸法dk(Φmm)
6