※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日産ネジ
日産ネジの ねじ
日産ネジの いたずら防止ねじ
極薄NSローヘッド(鉄/クロメート)(パック品)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1パック(5個)
ねじの呼び
M5
注文コード
42800904
品番
M5×8
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
材質
鉄
ねじの呼び
M5
頭部形状
極薄ローヘッド
長さ(mm)
8
ねじピッチ
0.8
表面処理
クロメート
寸法t(mm)
(最小)1.8
寸法S(mm)
2
寸法K(mm)
1.5
寸法dk(Φmm)
9