白色LED照明装置

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 42814188 品番 ML-TV1
参考基準価格(税別)¥58,100 販売価格(税込) ¥60,478
販売価格(税別)
54,980
光源可視光 発光色 照光形状リング形 外径(Φmm)73 長さ(mm)91 幅(mm)73 高さ(mm)29 質量(g)250 ケーブル長(mm)1800 RoHS指令(10物質対応)対応 特性長寿命・低消費電力のリングLED照明。照明本体でのON/OFF切り替えや光量調節が可能。内蔵トランス式でAC100Vへ直結するだけで使用可能。Φ16ストレートレンズ用。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする