※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 止めねじ
六角穴付止めねじ(ホーローセット) ギザスクリュー(鉄/ニッケル)(パック品)
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1パック(2個)
ねじの呼び
M10
注文コード
42823961
品番
M10×18
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M10
ねじピッチ
1.5
長さ(mm)
18
材質
鉄
寸法t(mm)
(最小)1欄:4.0、2欄:6.0
寸法S(mm)
(呼び)5.0
表面処理
ニッケル
寸法e(mm)
(最小)5.72
寸法C4(mm)
約2.0
穴の形状
六角穴
寸法dz(mm)
(最大)6.0/(最小)約5.7