※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 止めねじ
六角穴付止めねじ(ホーローセット) ギザ歯(鉄/生地)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1パック(2個)
注文コード
42824144
品番
M8×16
販売価格(税込)
¥593
販売価格(税別)
¥
539
バスケットに入れる
ねじの呼び
M8
ねじピッチ
1.25
長さ(mm)
16
材質
鉄
寸法L(mm)
(min.)6
寸法d(mm)
(max.)7.97/(min.)7.76
寸法D(mm)
(max.)6
表面処理
生地
寸法T(mm)
(min.)2.7
寸法W(mm)
4
先端形状
ギザ歯
頭部形状
六角穴付き
寸法J(mm)
(max.)4.3/(min.)5
寸法K(mm)
(max.)5.62
締付トルク(N・m)
17
穴の形状
六角穴