※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M8×35 六角穴付止めねじ(ホーローセット) ギザ歯(鉄/生地) 大阪魂 42824162 M8×35 六角穴付止めねじ(ホーローセット) ギザ歯(鉄/生地) 大阪魂 42824162 M8×35 六角穴付止めねじ(ホーローセット) ギザ歯(鉄/生地) 大阪魂 42824162

六角穴付止めねじ(ホーローセット) ギザ歯(鉄/生地)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 42824162 品番 M8×35
販売価格(税込) ¥582
販売価格(税別)
529
ねじの呼びM8 ねじピッチ1.25 長さ(mm)35 材質 寸法L(mm)(min.)6 寸法d(mm)(max.)7.97/(min.)7.76 寸法D(mm)(max.)6 表面処理生地 寸法T(mm)(min.)2.7 寸法W(mm)4 先端形状ギザ歯 頭部形状六角穴付き 寸法J(mm)(max.)4.3/(min.)5 寸法K(mm)(max.)5.62 締付トルク(N・m)17 穴の形状六角穴
関連資料:(0.15MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3134:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする