※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M12×25 六角穴付止めねじ(ホーローセット) ギザ歯(鉄/生地) 大阪魂 42824205 M12×25 六角穴付止めねじ(ホーローセット) ギザ歯(鉄/生地) 大阪魂 42824205

六角穴付止めねじ(ホーローセット) ギザ歯(鉄/生地)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 42824205 品番 M12×25
販売価格(税込) ¥472
販売価格(税別)
429
ねじの呼びM12 ねじピッチ1.75 長さ(mm)25 材質 寸法L(mm)(min.)10 寸法d(mm)(max.)11.97/(min.)11.7 寸法D(mm)(max.)8.6 表面処理生地 寸法T(mm)(min.)4.3 寸法W(mm)6 先端形状ギザ歯 頭部形状六角穴付き 寸法J(mm)(max.)6.6/(min.)8 寸法K(mm)(max.)8.58 締付トルク(N・m)54 穴の形状六角穴

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3134:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする