※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 止めねじ
六角穴付止めねじ(ホーローセット) ギザ歯(鉄/生地)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42824214
品番
M16×30
販売価格(税込)
¥648
販売価格(税別)
¥
589
バスケットに入れる
ねじの呼び
M16
ねじピッチ
2
長さ(mm)
30
材質
鉄
寸法L(mm)
(min.)14
寸法d(mm)
(max.)15.96/(min.)15.68
寸法D(mm)
(max.)12.35
表面処理
生地
寸法T(mm)
(min.)4.6
寸法W(mm)
8
先端形状
ギザ歯
頭部形状
六角穴付き
寸法J(mm)
(max.)9.1/(min.)10
寸法K(mm)
(max.)11.86
締付トルク(N・m)
134
穴の形状
六角穴