※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M3×5 六角穴付止めねじ(ホーローセット) くぼみ先(鉄/アロック)(パック品) 大阪魂 42824871 M3×5 六角穴付止めねじ(ホーローセット) くぼみ先(鉄/アロック)(パック品) 大阪魂 42824871

六角穴付止めねじ(ホーローセット) くぼみ先(鉄/アロック)(パック品)

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(10個) 注文コード 42824871 品番 M3×5
販売価格(税込) ¥593
販売価格(税別)
539
ねじの呼びM3 ねじピッチ0.5 長さ(mm)5 材質 寸法t(mm)(最小)1欄:1.2、2欄:2 寸法S(mm)(呼び)1.5 表面処理アロック 寸法e(mm)(最小)1.73 先端形状くぼみ先 頭部形状六角穴付き 穴の形状六角穴 寸法df(Φmm)おねじの谷径 寸法dz(Φmm)(最大)1.4/(最小)1.15

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42825203
2022-02-20
用途:
電動工具の固定用に
卸売・小売業

自作のドリルガイドのシャフト固定用に購入しました。
小物を購入するときはお気に入りに入れて置き、値段の高い商品と一緒に購入すると送料無料になりお得ですね。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
77:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする