※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 止めねじ
六角穴付止めねじ(ホーローセット) くぼみ先(鉄/ユニクロ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42826253
品番
M20×25
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
ねじの呼び
M20
ねじピッチ
2.5
長さ(mm)
25
材質
鉄
寸法t(mm)
(最小)1欄:8.0、2欄:12.0
寸法S(mm)
(呼び)10
表面処理
ユニクロ
寸法e(mm)
(最小)11.43
先端形状
くぼみ先
頭部形状
六角穴付き
穴の形状
六角穴
寸法df(Φmm)
おねじの谷径
寸法dz(Φmm)
(最大)13/(最小)12.57
関連資料:
(0.16MB)