※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M5×15 六角穴付止めねじ(ホーローセット) とがり先(鉄/亜鉛黒)(パック品) 大阪魂 42827653 M5×15 六角穴付止めねじ(ホーローセット) とがり先(鉄/亜鉛黒)(パック品) 大阪魂 42827653

六角穴付止めねじ(ホーローセット) とがり先(鉄/亜鉛黒)(パック品)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(7個) 注文コード 42827653 品番 M5×15
販売価格(税込) ¥340
販売価格(税別)
309
ねじの呼びM5 ねじピッチ0.8 長さ(mm)15 材質 寸法t(mm)(最小)1欄:2、2欄:3 寸法S(mm)(呼び)2.5 表面処理亜鉛黒 寸法e(mm)(最小)2.87 先端形状とがり先 頭部形状六角穴付き 穴の形状六角穴 寸法df(Φmm)おねじの谷径 寸法dt(Φmm)(最大)0.5

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42827662
2014-06-11
用途:
測定治具のレベル調整
MBK 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

拡大して見ると、やや形状成形が雑(先端、ネジ転造とも)。
先端形状は切れ味の悪そうなバイト目が見え、むしれが面粗度を悪く見せている。
転造のねじ山頂部が2本線になってるものがある。
使用目的に対しては充分。精密機械には向かない。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4210:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする