M5×16 六角穴付止めねじ(ホーローセット) とがり先(鉄/亜鉛黒)(パック品) 大阪魂 42827662

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M5×16 六角穴付止めねじ(ホーローセット) とがり先(鉄/亜鉛黒)(パック品) 大阪魂 42827662
M5×16 六角穴付止めねじ(ホーローセット) とがり先(鉄/亜鉛黒)(パック品) 大阪魂 42827662

六角穴付止めねじ(ホーローセット) とがり先(鉄/亜鉛黒)(パック品)

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1パック(6個)
ねじの呼びM5
長さ(mm)16
ねじピッチ0.8
内容量1パック(6個)注文コード42827662品番M5×16
販売価格(税込)¥340
販売価格(税別)
309
ねじの呼びM5ねじピッチ0.8長さ(mm)16材質寸法t(mm)(最小)1欄:2、2欄:3寸法S(mm)(呼び)2.5表面処理亜鉛黒寸法e(mm)(最小)2.87先端形状とがり先頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴寸法df(Φmm)おねじの谷径寸法dt(Φmm)(最大)0.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42827662
2014-06-11
用途: 測定治具のレベル調整
MBK自動車・二輪車・自転車関連業

拡大して見ると、やや形状成形が雑(先端、ネジ転造とも)。
先端形状は切れ味の悪そうなバイト目が見え、むしれが面粗度を悪く見せている。
転造のねじ山頂部が2本線になってるものがある。
使用目的に対しては充分。精密機械には向かない。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4210:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする