曜日別特売
100X6X15 WA36P 削郎・赤 レヂトン 42865629

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

100X6X15 WA36P 削郎・赤 レヂトン 42865629
100X6X15 WA36P 削郎・赤 レヂトン 42865629

削郎・赤

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(25個)
注文コード
42865629
品番
100X6X15 WA36P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥5,900

耐久性・研削性抜群!長時間作業でも疲れない!
金属用オフセット砥石
優れた研削性を長時間維持し、耐久性も抜群な汎用タイプ

用途
一般研削、ビード取り、アルミ、銅、等の研磨・仕上げ作業弾性オフセット砥石金属用オフセット砥石
外径(mm)
100
粒度
36
内径(mm)
15
砥材
WA
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
13700
厚さ(mm)
6
硬度
P
最高使用周速度(m/s)
72
注意
※使用法を誤りますと、ケガ、破壊の恐れがあります。作業前に「安全の手引き」をよく読んでご使用ください。
※研削でご使用下さい。
※グラインダーでご使用下さい。
※研削物はしっかりとバイスで締め固定して下さい。
※カバー付グラインダー・切断機をご使用下さい。
※砥石の使用開始時には通常1分間、砥石取替え時には3分間以上、試運転を行って下さい。
※最高使用周速度・最高使用回転数以下で使用して下さい。
※カケ・ヒビ・ワレの無い事を確認して下さい。
※穴径が小さくて機械に適合しない場合、押し込んだり、穴径の改修はしないで下さい。
※正しいサイズのフランジを使用して下さい。補強無し1/3以上 補強有り1/4以上
※砥石の保管は、直射日光・湿気の無い場所で平積みにして下さい。
※作業時は安全保護具を着用して下さい。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
42865629100X6X15 WA36P38739522-100X6X15 WA36P 削郎(けずろう)赤 レヂトン 38739522削郎(けずろう)赤レヂトン1箱(25枚)
¥4,998
税込¥5,498
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研削砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする