※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の つまみねじ
黒ユリヤ化粧ナット L-1(鉄/生地)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(200個)
注文コード
42869215
品番
M3
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M3
ねじピッチ
0.5
材質
鉄
寸法H(mm)
8.5
ねじの種類
ナット
寸法D(mm)
20
表面処理
生地
寸法B(mm)
2
寸法C(mm)
16
寸法D1(mm)
19
寸法H1(mm)
1.5