※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の つまみねじ
黒ユリヤ化粧ナット L-2(鉄/生地)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(100個)
注文コード
42869276
品番
M6
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M6
材質
鉄
表面処理
生地
ねじピッチ
1
寸法H(mm)
10.5
ねじの種類
ナット
寸法D(mm)
25
寸法B(mm)
2.5
寸法C(mm)
20
寸法D1(mm)
24
寸法H1(mm)
2