※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CRT 8 チャッキングリーマ(MT) 岡崎精工 42913658 CRT 8 チャッキングリーマ(MT) 岡崎精工 42913658

チャッキングリーマ(MT)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 刃径D(Φmm)8 注文コード42913658 品番CRT 8
参考基準価格(税別)¥8,300 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998
この商品は刃径Dなど110種類から選べます 他の種類を見る

刃長が短いタイプ
モールステーパシャンク
MCO材(コバルト高速度鋼)を使用
※食付き角45度
ネジレ角:刃部が直刃を表します。

刃径D(Φmm)8 材質MCO材(コバルト高速度鋼) 刃長l(mm)40 全長L(mm)150 シャンクモールステーパシャンク コーティングノンコート 刃形ストレート 刃数6 シャンクNo.MT1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする