※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CRT 21.5 チャッキングリーマ(MT) 岡崎精工 42913929 CRT 21.5 チャッキングリーマ(MT) 岡崎精工 42913929

チャッキングリーマ(MT)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 刃径D(Φmm)21.5 注文コード42913929 品番CRT 21.5
参考基準価格(税別)¥17,600 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
この商品は刃径Dなど110種類から選べます 他の種類を見る

刃長が短いタイプ
モールステーパシャンク
MCO材(コバルト高速度鋼)を使用
※食付き角45度
ネジレ角:刃部が直刃を表します。

刃径D(Φmm)21.5 材質MCO材(コバルト高速度鋼) 刃長l(mm)60 全長L(mm)240 シャンクモールステーパシャンク コーティングノンコート 刃形ストレート 刃数8 シャンクNo.MT2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする