SS5Y5-10SDB-02U-C8D-NA S Series(SS5Y5-10SDB) SMC 42994963

S Series(SS5Y5-10SDB)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
ポート管接続口径(C8) Φ8ワンタッチ管継手
バルブ連数2
取付け方法(D) DINレール取付
給排気ブロックアセンブリ(-) 内部パイロット
内容量1個注文コード42994963品番SS5Y5-10SDB-02U-C8D-NA
参考基準価格(税別)¥54,510販売価格(税込)¥53,878
販売価格(税別)
48,980
型式
(10) 横配管形
SIユニット
(DB) プロトコル:EtherCAT + 出力点数:16 + 通信コネクタ仕様:M12
SIユニット出力極性
(-) プラスコモン
バルブ連数
2
ポート取出位置
【P・E】(U) U側
給排気ブロックアセンブリ
(-) 内部パイロット
ポート管接続口径
(C8) Φ8ワンタッチ管継手
取付け方法
(D) DINレール取付
配線方式
(S) 配列指定
DINレール
(-) 標準
仕様
銘板プレートなし (連数印字なし)
注意
※品番末尾に「-NA」が付く商品は、樹脂部分の本体色が通常「白色」から「ナチュラル色」に変更となっております。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする