SS5Y5-11S3V-14B-C6-NA S Series(SS5Y5-11S3V) SMC 43029744

S Series(SS5Y5-11S3V)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 43029744 品番 SS5Y5-11S3V-14B-C6-NA
参考基準価格(税別)¥73,810 販売価格(税込) ¥72,578
販売価格(税別)
65,980
仕様銘板プレートなし(連数印字なし) 型式(11) 裏配管形 取付け方法(-) 直接取付 配線方式(S) 配列指定 バルブ連数14 SIユニット(V) CC-Link対応 給排気ブロックアセンブリ(-) 内部パイロット ポート管接続口径【A・B】(C6) Φ6ワンタッチ管継手 ポート取出位置【P・E】(B) 両側
注意
※品番末尾に「-NA」が付く商品は、樹脂部分の本体色が通常「白色」から「ナチュラル色」に変更となっております。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする