フロントフォークブーツ

(7件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 主な適合車種スーパーカブ50プロ AA07、スーパーカブ110プロ JA42 注文コード43036745 品番FB-002
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,820
この商品は主な適合車種・内容量など26種類から選べます 他の種類を見る
メーカーホンダ 全長(mm)150 直径(Φmm)30(上部)/48(下部) ジャバラ径(mm)57 パーツNo.51611-K88-L01 主な適合車種スーパーカブ50プロ AA07、スーパーカブ110プロ JA42
注意
※製品は1個入りです。(1台分は2個必要)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
43036745 FB-002 57568379 FBH-013 画像準備中 フロントフォークブーツ NTB 1個 1,898 税込2,088 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
43036736
2022-08-28
用途:
原付バイクの前輪 フロントフォークブーツ破れたので交換
その他業種

左右セット販売依頼中。
この商品について、
2011年製ホンダジョルノAF70の対応確認でお世話になりました。
8月購入設置したが、9月にも購入します。左右セットの思い込みしたため。

対象商品:
43036754
2022-04-12
用途:
純正からの交換
卸売・小売業

これがどれだけ持つか分かりませんが、どうせ純正でも10年は持たないので星5つ

1人が参考にしています
対象商品:
43036736
2022-03-30
用途:
原付バイクの前輪のアブソーバーのカバー
農・林・水産業

アブソーバーのカバーが破損したのでフロントフォークブーツの交換しました

対象商品:
43036736
2022-04-14
用途:
ブーツ交換用
カーズウチダ 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

まさか一個だけとは、左右セットだと思っていたのでもう一つ追加で注文します。

2人が参考にしています
対象商品:
43036754
2021-05-28
用途:
破れたので交換

スーパーカブ110PROで使用。8年目で8万キロ走行なので流石に裂け目が出たので交換。小さくNTBのロゴが入っている以外の見た目は純正と変わりません。耐久性は分かりませんが、残り少ない車体の寿命ぐらいは持つと期待してます。

対象商品:
43036754
2020-12-20
用途:
カブPRO110、JA10ブーツ交換
熊崎プレス 様

カブPRO110、JA10ブーツが破れたので交換。
問題なく取り付け出来ました。

対象商品:
43036754
2020-03-23
用途:
補修
自動車・二輪車・自転車関連業

カブプロの補修に使いました。純正品と形も質感も同じで満足しています。耐久性はまだ経年してないので?

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする