SMC
SY100 - ベース配管形/3ポートソレノイドバルブ/弾性体シール(SY114)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1個
定格電圧(V)
(S) DC 5
配管口径
(-) サブプレートなし
リード線取出方法
(LO) L形プラグコネクタなし
注文コード
43127218
品番
SY114-SLOS
参考基準価格(税別)
¥3,470
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
この商品は
定格電圧・配管口径・リード線取出方法
など
119
種類から選べます
他の種類を見る
ポート数
3
定格電圧(V)
(S) DC 5
切換方式
(1) ノーマルクローズ
リード線取出方法
(LO) L形プラグコネクタなし
ランプ・サージ電圧保護回路
(S) サージ電圧保護回路付
操作方法
(-) ノンロックプッシュ式
配管口径
(-) サブプレートなし
作業手順
(-)ノンロックプッシュ式
流量
(-) 標準
CE-対応品
非適応
CADデータダウンロード