SY114-3MZD SY100 - ベース配管形/3ポートソレノイドバルブ/弾性体シール(SY114) SMC 43127376 SY114-3MZD SY100 - ベース配管形/3ポートソレノイドバルブ/弾性体シール(SY114) SMC 43127376

SY100 - ベース配管形/3ポートソレノイドバルブ/弾性体シール(SY114)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 定格電圧(V)(3) AC110 [AC115] 配管口径(-) サブプレートなし 注文コード43127376 品番SY114-3MZD
参考基準価格(税別)¥3,580 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298
この商品は定格電圧・配管口径など119種類から選べます 他の種類を見る
ポート数3 定格電圧(V)(3) AC110 [AC115] 切換方式(1) ノーマルクローズ リード線取出方法(M) M形プラグコネクタ リード線付 長さ300mm ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 操作方法(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形 配管口径(-) サブプレートなし 作業手順(D)プッシュターンロック式ドライバ操作形 流量(-) 標準 CE-対応品-

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする