SY123-6LO-PM3-F SY100 - 直接配管形/3ポートソレノイドバルブ/弾性体シール(SY123) SMC 43128986

 

SY123-6LO-PM3-F SY100 - 直接配管形/3ポートソレノイドバルブ/弾性体シール(SY123) SMC 43128986
SY123-6LO-PM3-F SY100 - 直接配管形/3ポートソレノイドバルブ/弾性体シール(SY123) SMC 43128986

SY100 - 直接配管形/3ポートソレノイドバルブ/弾性体シール(SY123)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個定格電圧(V)(6) DC 12ブラケット(F) ブラケット付注文コード43128986品番SY123-6LO-PM3-F
参考基準価格(税別)¥4,130販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
3,798
ポート数3定格電圧(V)(6) DC 12切換方式(2) ノーマルオープンリード線取出方法(LO) L形プラグコネクタなしブラケット(F) ブラケット付配管(P) P、R、Aポート直接配管用ランプ・サージ電圧保護回路(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし操作方法(-) ノンロックプッシュ式作業手順(-)ノンロックプッシュ式流量(-) 標準CE-対応品非適応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする