SMC
SY100 - ベース配管形/3ポートソレノイドバルブ/弾性体シール(SY124A)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1個
定格電圧(V)
(5) DC 24
配管口径
(-) サブプレートなし
リード線取出方法
(LO) L形プラグコネクタなし
注文コード
43130018
品番
SY124A-5LOU-Q
参考基準価格(税別)
¥4,020
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
この商品は
定格電圧・配管口径・リード線取出方法
など
36
種類から選べます
他の種類を見る
ポート数
3
定格電圧(V)
(5) DC 24
切換方式
(2) ノーマルオープン
リード線取出方法
(LO) L形プラグコネクタなし
ランプ・サージ電圧保護回路
(U) ランプ・サージ電圧保護回路付(無極性タイプ)
操作方法
(-) ノンロックプッシュ式
配管口径
(-) サブプレートなし
作業手順
(-)ノンロックプッシュ式
流量
(A) 大流量タイプ
CE-対応品
適応
CADデータダウンロード