曜日別特売
SY124A-6GZ-M3 SY100 - ベース配管形/3ポートソレノイドバルブ/弾性体シール(SY124A) SMC 43130045

 

SY124A-6GZ-M3 SY100 - ベース配管形/3ポートソレノイドバルブ/弾性体シール(SY124A) SMC 43130045
SY124A-6GZ-M3 SY100 - ベース配管形/3ポートソレノイドバルブ/弾性体シール(SY124A) SMC 43130045

SY100 - ベース配管形/3ポートソレノイドバルブ/弾性体シール(SY124A)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個定格電圧(V)(6) DC 12配管口径(M3) サブプレート付リード線取出方法(G) グロメット リード線 長さ300mm注文コード43130045品番SY124A-6GZ-M3
参考基準価格(税別)¥4,130販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
3,798
ポート数3定格電圧(V)(6) DC 12切換方式(2) ノーマルオープンリード線取出方法(G) グロメット リード線 長さ300mmランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付操作方法(-) ノンロックプッシュ式配管口径(M3) サブプレート付作業手順(-)ノンロックプッシュ式流量(A) 大流量タイプCE-対応品非適応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする