※1-1-M07-1-SY3000-5000-7000-9000 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SY3_0_VALVE - ベース配管形バルブ(SY3101RB)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード43133825 品番SY3101RB-5NZF1-K-NA
参考基準価格(税別)¥8,420 販売価格(税込) ¥8,468
販売価格(税別)
7,698
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る
ランプ・サージ電圧保護回路(NZ) ランプ・サージ電圧保護回路付 コモン仕様マイナスコモン マニュアル(F) スライド形ロック式 切換方式(1) 2位置シングル ポート数5 定格電圧(V)(5) 24 DC シール方式(1) メタルシール 使用流体空気 パイロット方式(R) 外部パイロット コイル(-) 標準 背圧防止弁(-) なし
注意
※品番末尾に「-NA」が付く商品は、樹脂部分の本体色が通常「白色」から「ナチュラル色」に変更となっております。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする