SMC
S Series(SY3120-5W3Z)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
管接続口径
M5×0.8
M5×0.8
Φ4ワンタッチ管継手
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
43137492
品番
SY3120-5W3Z-M5-F2
参考基準価格(税別)
¥9,850
販売価格(税込)
¥9,678
販売価格(税別)
¥
8,798
バスケットに入れる
ねじの種類
M
管接続口径
M5×0.8
切換方式
2位置シングル
ポート数
5
定格電圧(V)
DC24
使用流体
空気