大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の いたずら防止ねじ
TRXタンパープルーフトラス小ねじ(鉄/3価ブラック)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全41種類を一覧で見る
内容量
1箱(300個)
注文コード
43144841
品番
M6×15
販売価格(税込)
¥7,478
販売価格(税別)
¥
6,798
バスケットに入れる
いたずら防止ねじとして使用されています。
ねじの呼び
M6
ねじピッチ(mm)
1
長さ(mm)
15
材質
鉄
色
黒
寸法A(mm)
5
寸法D(mm)
2.032
表面処理
3価ブラック
頭部形状
トラス
寸法I(mm)
(最小)1.651
寸法K(mm)
3.7
穴の形状
タンパープルーフ
寸法dk(mm)
14
ドライブサイズ
T30