大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の いたずら防止ねじ
TRXタンパープルーフバインド小ねじ(鉄/3価ブラック)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1箱(1800個)
注文コード
43151105
品番
M3×8
販売価格(税込)
¥9,348
販売価格(税別)
¥
8,498
バスケットに入れる
材質
鉄
ねじの呼び
M3
頭部形状
バインド
長さ(mm)
8
ねじピッチ(mm)
0.5
穴の形状
タンパープルーフ
表面処理
3価ブラック
色
黒