大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の いたずら防止ねじ
TRXタンパープルーフバインド小ねじ(鉄/3価ホワイト)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1箱(1600個)
注文コード
43151193
品番
M4×6
販売価格(税込)
¥9,678
販売価格(税別)
¥
8,798
バスケットに入れる
ねじの呼び
M4
ねじピッチ(mm)
0.7
長さ(mm)
6
材質
鉄
表面処理
3価ホワイト
頭部形状
バインド
穴の形状
タンパープルーフ
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。