大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の いたずら防止ねじ
TRXタンパープルーフ皿小ねじ (ステンレス/ブラック)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全37種類を一覧で見る
内容量
1箱(500個)
注文コード
43152697
品番
M6×12
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M6
ねじピッチ(mm)
1
長さ(mm)
12
材質
ステンレス
寸法A(mm)
5.61
寸法D(mm)
2.032
表面処理
ブラック
頭部形状
皿
寸法I(mm)
(最大)1.90/(最小)1.65
寸法K(mm)
3.4
穴の形状
タンパープルーフ
ドライブサイズ
T30