大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の いたずら防止ねじ
TRXタンパープルーフ皿小ねじ (ステンレス/ブラック)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(100個)
ねじの呼び
M6
注文コード
43152767
品番
M6×40
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
37
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M6
ねじピッチ(mm)
1
長さ(mm)
40
材質
ステンレス
寸法A(mm)
5.61
寸法D(mm)
2.032
表面処理
ブラック
頭部形状
皿
寸法I(mm)
(最大)1.90/(最小)1.65
寸法K(mm)
3.4
穴の形状
タンパープルーフ
ドライブサイズ
T30