大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の いたずら防止ねじ
TRXタンパープルーフ皿小ねじ(鉄/3価ブラック)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全29種類を一覧で見る
内容量
1箱(3000個)
注文コード
43153162
品番
M2.6×10
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
いたずら防止ねじとして使用されています。
ねじの呼び
M2.6
ねじピッチ(mm)
0.45
長さ(mm)
10
材質
鉄
色
黒
表面処理
3価ブラック
頭部形状
皿
穴の形状
タンパープルーフ