大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の いたずら防止ねじ
TRXタンパープルーフ皿小ねじ(鉄/3価ホワイト)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全29種類を一覧で見る
内容量
1箱(6000個)
注文コード
43153363
品番
M2.6×5
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
いたずら防止ねじとして使用されています。
材質
鉄
ねじの呼び
M2.6
頭部形状
皿
長さ(mm)
5
ねじピッチ(mm)
0.45
穴の形状
タンパープルーフ
表面処理
3価ホワイト
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。