大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の いたずら防止ねじ
TRXタンパープルーフ皿小ねじ(鉄/3価ホワイト)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全29種類を一覧で見る
内容量
1箱(2500個)
注文コード
43153406
品番
M3×12
販売価格(税込)
¥9,568
販売価格(税別)
¥
8,698
バスケットに入れる
いたずら防止ねじとして使用されています。
材質
鉄
ねじの呼び
M3
頭部形状
皿
長さ(mm)
12
ねじピッチ(mm)
0.5
穴の形状
タンパープルーフ
表面処理
3価ホワイト
寸法A(mm)
2.82
寸法D(mm)
0.762
寸法I(mm)
(最大)0.90/(最小)0.70
寸法K(mm)
1.75
ドライブサイズ
T10
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。