大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の いたずら防止ねじ
TRXタンパープルーフ皿小ねじ(鉄/ニッケル)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(6000個)
ねじの呼び
M2.6
注文コード
43154027
品番
M2.6×4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
29
種類から選べます
他の種類を見る
いたずら防止ねじとして使用されています。
材質
鉄
ねじの呼び
M2.6
頭部形状
皿
長さ(mm)
4
ねじピッチ(mm)
0.45
穴の形状
タンパープルーフ
表面処理
ニッケル